Aldes - Tourelle refoulement vertical TAVA 190 M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 230 V
matériau du boîtier/corps - aluminium
volume refoulé - 11000 m³/h
puissance nominale - 50 W
diamètre nominal du conduit - 388 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280241126
Réf. Sonepar
00046024112
Réf. Fournisseur
11024112
Réf. Commerciale
Aldes
tension assignée (Ue)
230 V
matériau du boîtier/corps
aluminium
volume refoulé
11000 m³/h
puissance nominale
50 W
diamètre nominal du conduit
388 mm
fréquence du secteur
50 Hz
protection de la surface du boîtier
autre
indice de protection (IP)
IP33
direction de soufflage
vertical
Tourelle d'extraction TAVA 190 M2 destinée à la VMC en habitat collectif et en locaux tertiaires résidentiels - refoulement vertical - Moteur monophasé 2 pôles
Les Atouts de l'article:
Application : > Tourelle d'extraction, pour terrasse ou toiture, à jet vertical, 500 m³/h > Destinée à la VMC collective ou tertiaireDescription : > Tourelle en aluminium pour une bonne résistance à la corrosion> Grille de protection anti-volatile> Roue centrifuge à réaction> Moteur asynchrone monophasé IP 33 -2 pôles