Aldes - Kit VMC simple flux EasyHOME Auto COMBLES + 3 grilles BIP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - AC
diamètre nominal du conduit - 80 mm
raccordement - extrémité du conduit
volume d'air max. à 50 Pa - 290 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280260325
Réf. Sonepar
00046026032
Réf. Fournisseur
11026032
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du boîtier/corps
plastique
type de moteur
AC
diamètre nominal du conduit
80 mm
raccordement
extrémité du conduit
volume d'air max. à 50 Pa
290 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
237 m³/h
puissance absorbée selon norme EPN
0.026 kW
raccordement électrique
borne de raccordement
avec télécommande sans fil
Non
commande à distance possible
Non
Avec commande filaire
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire
Oui
convient pour ventilation en fonction de la demande
Non
avec capteur d'humidité interne (HR)
Non
avec capteur d'humidité externe (HR)
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
Non
avec capteur de pression
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
avec contrôleur de zone
Non
convient au contrôleur de zone
Non
gestion via application
Non
avec détecteur de mouvement
Non
adapté pour un détecteur de mouvement
Non
nombre de raccords d’aspiration
5
profondeur
343 mm
hauteur
284 mm
largeur
343 mm
Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation BIP.
Les Atouts de l'article:
> Application : - Pour maison individuelle,- Pour réseau de ventilation simple flux,- Rénovation,- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante,- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.> Description : - Groupe COMBLES en matière plastique recyclable : 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaire, 1 rejet Ø160/125,- Débits extraits régulés automatiquementà chaque piquage, grâce auxrégulateurs cuisine, bain et WC,- Moteur AC 2 vitesses.