Aldes - Groupe VMC simple flux EasyHOME Auto COMPACT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
diamètre nominal du conduit - 80 mm
volume d'air max. à 50 Pa - 290 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa - 240 m³/h
raccordement électrique - borne de raccordement
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280260349
Réf. Sonepar
00046026034
Réf. Fournisseur
11026034
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du boîtier/corps
plastique
diamètre nominal du conduit
80 mm
volume d'air max. à 50 Pa
290 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
240 m³/h
raccordement électrique
borne de raccordement
avec télécommande sans fil
Non
commande à distance possible
Non
Avec commande filaire
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire
Oui
convient pour ventilation en fonction de la demande
Non
avec capteur d'humidité interne (HR)
Non
avec capteur d'humidité externe (HR)
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
Non
avec capteur de pression
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
avec contrôleur de zone
Non
convient au contrôleur de zone
Non
gestion via application
Non
avec détecteur de mouvement
Non
adapté pour un détecteur de mouvement
Non
nombre de raccords d’aspiration
5
profondeur
460 mm
hauteur
187 mm
largeur
460 mm
Groupe VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMPACT Classic avec fonctionnement quotidien 24h/24, adapté à chaque pièce ventilée, et un déclenchement manuel du mode boost via inverseur.
Les Atouts de l'article:
> Application : - Pour maison individuelle,- Pour réseau de ventilation simple flux,- Rénovation,- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante,- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.> Description : - Groupe COMPACT en matière plastique recyclable : 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaire, 1 rejet Ø160/125,- Débits extraits régulés automatiquement à chaque piquage, grâce aux régulateurs cuisine, bain et WC,- Moteur AC 2 vitesses.