Aldes - Bride Minigaine blanc équivalent D125 (60x200)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 125 mm
matériau - plastique
type de fixation - coller et visser
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280280811
Réf. Sonepar
00046028081
Réf. Fournisseur
11028081
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal
125 mm
matériau
plastique
type de fixation
coller et visser
couleur
blanc
Bride Minigaine blanc équivalent D125 (60x200), conduits et accessoires rigides plastique pour intégration facile en faux-plafond et derrière parois fines grâce à leur faible encombrement
Les Atouts de l'article:
Application > Gamme Minigaine conduits rigides plastique pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation Description > Bride Minigaine blanc equivalent D125 (60x200)> Raccordement : - Conduit mâle, - Accessoires femelles > Matières : - Conduit : PVC, - Accessoires : PS choc Couleur blanchehe