Aldes - Ventilateur de conduit VC 160 pour locaux tertiaires
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - autre
tension de raccordement - 230 V
indice de protection (IP) - IP44
volume d'air non chargé - 2300 m³/h
avec protection thermique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280320012
Réf. Sonepar
00046032001
Réf. Fournisseur
11032001
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du boîtier/corps
autre
tension de raccordement
230 V
indice de protection (IP)
IP44
volume d'air non chargé
2300 m³/h
avec protection thermique
Oui
longueur
170 mm
diamètre du canal
160 mm
Ventilateur de conduit VC 160 - Extraction/insufflation d'air en réseau de gaines circulaires pour locaux tertiaires - Corps en tôle galvanisée avec piquage en ligne - Moteur avec rotor extérieur monophasé 230 V - 50 Hz - IP 44
Les Atouts de l'article:
Application : > Extraction ou insufflation d'air en conduit diamètre 160 mmDescription : > Ventilateur en acier galvanisé avec piquage en ligne> Roue centrifuge> Moteur avec rotor extérieur monophasé 230V - 50Hz et 60Hz - IP 44> Protection thermique intégrée au bobinage moteur