Aldes - Ventilateur de conduit VC micro-watt D125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - autre
tension de raccordement - 230 V
indice de protection (IP) - IP44
volume d'air non chargé - 1990 m³/h
puissance absorbée - 0.103 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280320111
Réf. Sonepar
00046032011
Réf. Fournisseur
11032011
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du boîtier/corps
autre
tension de raccordement
230 V
indice de protection (IP)
IP44
volume d'air non chargé
1990 m³/h
puissance absorbée
0.103 kW
avec protection thermique
Oui
longueur
248 mm
diamètre de boîtier
288 mm
diamètre du canal
125 mm
raccordement
autre
Ventilateur de conduit VC micro-watt D125 - Extraction/insufflation d'air en réseau de gaines circulaires pour locaux tertiaires - Corps en tôle galvanisée avec piquage en ligne - Moteur EC à basse consommation 230V - 50Hz - IP 44
Les Atouts de l'article:
Application : > Extraction ou insufflation d'air en conduit diamètre 125 mmDescription : > Ventilateur en acier galvanisé avec piquage en ligne> Roue à réaction centrifuge> Moteur EC à basse consommation monophasé 230V - 50Hz - IP 44> Protection thermique intégrée au bobinage moteur