Aldes - Kit VMC EasyHOME Hygro COMBLES Premium Micro Watt MW' + bouches cordelette

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

  • diamètre nominal du conduit - 80 mm

  • volume d'air max. à 50 Pa - 340 m³/h

  • volume d'air max. à 100 Pa - 283 m³/h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280330363

Réf. Sonepar

00046033036

Réf. Fournisseur

11033036

Réf. Commerciale

Aldes

matériau du boîtier/corps

plastique

type de moteur

EC (commutation électronique)

diamètre nominal du conduit

80 mm

volume d'air max. à 50 Pa

340 m³/h

volume d'air max. à 100 Pa

283 m³/h

volume d'air max. à 150 Pa

190 m³/h

raccordement électrique

borne de raccordement

classe d’efficience énergétique

B

avec télécommande sans fil

Non

commande à distance possible

Non

Avec commande filaire

Oui

Convient pour un fonctionnement filaire

Oui

convient pour ventilation en fonction de la demande

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR)

Oui

avec capteur d'humidité externe (HR)

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)

Non

avec capteur de pression

Non

convient capteur de pression (supplémentaire)

Non

avec contrôleur de zone

Non

convient au contrôleur de zone

Non

gestion via application

Non

avec détecteur de mouvement

Oui

adapté pour un détecteur de mouvement

Non

nombre de raccords d’aspiration

7

profondeur

318 mm

hauteur

320 mm

largeur

310 mm

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMBLES Premium Micro Watt livré avec 3 bouches Bahia Curve dont bouches cuisine et wc avec cordelette

Les Atouts de l'article:

> Application : - Pourmaison individuelle,- Pour réseau de ventilation simple flux,- Neuf et rénovation,- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 7 sanitaires,- Version MW (Micro-Watt) : l'offre standard pour les installations à réseau court.> Description : - Groupe COMBLES en matière plastique recyclable : 2 piquage Ø125 cuisine et sanitaires, 5 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160, - Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiant,- Moteur EC, basse consommation,- Version MW (Micro-Watt) : 1 vitesse,- Kits hygro B livrés avec bouches hygroréglables Bahia Curve à commande manuelle par cordelette.