Aldes - Groupe VMC simple flux EasyHOME Hygro COMBLES Premium Haute Pression HP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
diamètre nominal du conduit - 80 mm
volume d'air max. à 50 Pa - 450 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa - 335 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa - 170 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280330462
Réf. Sonepar
00046033046
Réf. Fournisseur
11033046
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du boîtier/corps
plastique
diamètre nominal du conduit
80 mm
volume d'air max. à 50 Pa
450 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
335 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
170 m³/h
raccordement électrique
borne de raccordement
classe d’efficience énergétique
B
avec télécommande sans fil
Non
commande à distance possible
Non
Avec commande filaire
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire
Oui
convient pour ventilation en fonction de la demande
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR)
Oui
avec capteur d'humidité externe (HR)
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
Non
avec capteur de pression
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
avec contrôleur de zone
Non
convient au contrôleur de zone
Non
gestion via application
Non
avec détecteur de mouvement
Oui
adapté pour un détecteur de mouvement
Non
nombre de raccords d’aspiration
7
profondeur
318 mm
hauteur
320 mm
largeur
318 mm
Groupe VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable combles Premium Haute Pression avec moteur EC 2 vitesses et 7 piquages, pour plus d'économie d'énergie et adapté aux grandes maisons, aux réseaux longs et complexes.
Les Atouts de l'article:
> Application : - Pour maison individuelle,- Pour réseau de ventilation simple flux,- Neuf et rénovation,- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 7 sanitaires,- Version HP : (Haute Pression) : l'offre qui s'adapte à l'installation et garantit des débits conformes grâce à ses 2 niveaux de pression au choix, convient aux grandes maison, aux maisons à étages, aux réseaux longs et compliqués.> Description : - Groupe COMBLES en matière plastique recyclable : 2piquagesØ125 cuisine et sanitaires, 5piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160,- Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante,- Moteur EC, basse consommation 2 vitesses correspondant à deux niveaux de pression, réglable sur site par l'installateur selon les pertes de charge du réseau.