Aldes - Groupe VMC simple flux EasyHOME Hygro COMPACT Premium Micro Watt MW

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • diamètre nominal du conduit - 80 mm

  • volume d'air max. à 50 Pa - 330 m³/h

  • volume d'air max. à 100 Pa - 260 m³/h

  • raccordement électrique - borne de raccordement

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280330509

Réf. Sonepar

00046033050

Réf. Fournisseur

11033050

Réf. Commerciale

Aldes

matériau du boîtier/corps

plastique

diamètre nominal du conduit

80 mm

volume d'air max. à 50 Pa

330 m³/h

volume d'air max. à 100 Pa

260 m³/h

raccordement électrique

borne de raccordement

classe d’efficience énergétique

B

avec télécommande sans fil

Non

commande à distance possible

Non

Avec commande filaire

Oui

Convient pour un fonctionnement filaire

Oui

convient pour ventilation en fonction de la demande

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR)

Non

avec capteur d'humidité externe (HR)

Oui

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)

Non

avec capteur de pression

Non

convient capteur de pression (supplémentaire)

Non

avec contrôleur de zone

Non

convient au contrôleur de zone

Non

gestion via application

Non

avec détecteur de mouvement

Oui

adapté pour un détecteur de mouvement

Non

nombre de raccords d’aspiration

5

profondeur

460 mm

hauteur

187 mm

largeur

460 mm

Groupe VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMPACT Premium Micro Watt avec moteur EC pour plus d'économie d'énergie.

Les Atouts de l'article:

> Application : - Pour maison individuelle ou appartement,- Pour réseau de ventilation simple flux,- Neuf ou rénovation,- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires,- Version MW (Micro-Watt) : l'offre standard pour les installations à réseau court.> Description : - Groupe COMPACT en matière plastique recyclable : 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160,- Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante,- Moteur EC, basse consommation 1 vitesse.