Aldes - Groupe VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMBLES Classic

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • diamètre nominal du conduit - 80 mm

  • volume d'air max. à 50 Pa - 290 m³/h

  • volume d'air max. à 100 Pa - 235 m³/h

  • raccordement électrique - borne de raccordement

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280330554

Réf. Sonepar

00046033055

Réf. Fournisseur

11033055

Réf. Commerciale

Aldes

matériau du boîtier/corps

plastique

diamètre nominal du conduit

80 mm

volume d'air max. à 50 Pa

290 m³/h

volume d'air max. à 100 Pa

235 m³/h

raccordement électrique

borne de raccordement

avec télécommande sans fil

Non

commande à distance possible

Non

Avec commande filaire

Oui

Convient pour un fonctionnement filaire

Oui

convient pour ventilation en fonction de la demande

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR)

Oui

avec capteur d'humidité externe (HR)

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)

Non

avec capteur de pression

Non

convient capteur de pression (supplémentaire)

Non

avec contrôleur de zone

Non

convient au contrôleur de zone

Oui

gestion via application

Non

avec détecteur de mouvement

Non

adapté pour un détecteur de mouvement

Non

nombre de raccords d’aspiration

5

profondeur

343 mm

hauteur

284 mm

largeur

343 mm

Groupe VMC simple flux EasyHOME PureAIR combles Classic avec capteurs électroniques COV et H2O et 2 modes de fonctionnement.

Les Atouts de l'article:

> Application : - Pour maison individuelle,- Pour réseau de ventilation simple flux,- Rénovation,- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante,- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.> Description : - Groupe COMBLES en matière plastique recyclable : 1 piquageØ125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160/125,- Débits extraits régulésen fonction du taux de polluants détectés,grâce à des capteurs électroniques COV et H2O situés au niveau du moto-ventilateur,- Moteur AC 2 vitesses.