Aldes - Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMBLES Classic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
diamètre nominal du conduit - 80 mm
volume d'air max. à 50 Pa - 290 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa - 235 m³/h
raccordement électrique - borne de raccordement
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280330561
Réf. Sonepar
00046033056
Réf. Fournisseur
11033056
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du boîtier/corps
plastique
diamètre nominal du conduit
80 mm
volume d'air max. à 50 Pa
290 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
235 m³/h
raccordement électrique
borne de raccordement
avec télécommande sans fil
Non
commande à distance possible
Non
Avec commande filaire
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire
Oui
convient pour ventilation en fonction de la demande
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR)
Oui
avec capteur d'humidité externe (HR)
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
Non
avec capteur de pression
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
avec contrôleur de zone
Non
convient au contrôleur de zone
Oui
gestion via application
Non
avec détecteur de mouvement
Non
adapté pour un détecteur de mouvement
Non
nombre de raccords d’aspiration
5
profondeur
343 mm
hauteur
284 mm
largeur
343 mm
Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER.
Les Atouts de l'article:
> Application : - Pour maison individuelle,- Pour réseau de ventilation simple flux,- Rénovation,- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante,- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.> Description : - Groupe COMBLES en matière plastique recyclable : 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160/125,- Débits extraits régulés en fonction du taux de polluants detectés, grâce à des capteurs électroniques COV et H2O situés au niveau du moto-ventilateur,- Moteur AC 2 vitesses.