Aldes - Groupe VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMPACT Premium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
diamètre nominal du conduit - 80 mm
volume d'air max. à 50 Pa - 425 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa - 390 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa - 350 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280330592
Réf. Sonepar
00046033059
Réf. Fournisseur
11033059
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du boîtier/corps
plastique
diamètre nominal du conduit
80 mm
volume d'air max. à 50 Pa
425 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
390 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
350 m³/h
volume d'air max. à 200 Pa
315 m³/h
volume d'air max. à 250 Pa
200 m³/h
raccordement électrique
borne de raccordement
classe d’efficience énergétique
B
avec télécommande sans fil
Non
commande à distance possible
Oui
Avec commande filaire
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire
Oui
convient pour ventilation en fonction de la demande
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR)
Oui
avec capteur d'humidité externe (HR)
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Oui
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
Non
avec capteur de pression
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
avec contrôleur de zone
Non
convient au contrôleur de zone
Oui
gestion via application
Non
avec détecteur de mouvement
Non
adapté pour un détecteur de mouvement
Non
nombre de raccords d’aspiration
5
profondeur
460 mm
hauteur
187 mm
largeur
460 mm
Groupe VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMPACT Premium avec détection multi-polluants (COV, CO2 et H2O) et moteur EC multi-vitesses, qui offre 4 modes de ventilation.
Les Atouts de l'article:
> Application : - Pour maison individuelle ou appartement,- Pour réseau de ventilation simple flux,- Rénovation,- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante,- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.> Description : - Groupe COMPACT en matière plastique recyclable : 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160,- Débits extraits régulés en fonction du taux de polluants detectés par le groupe : 1 capteur électronique COV/H2O central situé au niveau du moto-ventilateur et 3 capteurs H2O déportés dans les piquages du groupe (cuisine et salle de bain),- Moteur EC multi-vitesses, basse consommation. La vitesse est déterminée par la concentration de polluants,- Connectivité : EasyHOME PureAIR Premium peut-être connecté à postériori, avec l'achat d'un modem Aldes Connect Box.