Aldes - Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro COMPACT 6 piquages Premium Micro Watt MW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - EC (commutation électronique)
diamètre nominal du conduit - 80 mm
volume d'air max. à 50 Pa - 330 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa - 260 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280330677
Réf. Sonepar
00046033067
Réf. Fournisseur
11033067
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du boîtier/corps
plastique
type de moteur
EC (commutation électronique)
diamètre nominal du conduit
80 mm
volume d'air max. à 50 Pa
330 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
260 m³/h
raccordement électrique
borne de raccordement
classe d’efficience énergétique
B
avec télécommande sans fil
Non
commande à distance possible
Non
Avec commande filaire
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire
Oui
convient pour ventilation en fonction de la demande
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR)
Non
avec capteur d'humidité externe (HR)
Oui
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
Non
avec capteur de pression
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
avec contrôleur de zone
Non
convient au contrôleur de zone
Non
gestion via application
Non
avec détecteur de mouvement
Oui
adapté pour un détecteur de mouvement
Non
nombre de raccords d’aspiration
7
profondeur
460 mm
hauteur
187 mm
largeur
459 mm
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMPACT 6 piquages Premium Micro Watt livré avec 3 bouches Bahia Curve
Les Atouts de l'article:
> Application : - Pour maison individuelle ou appartement,- Pour réseau de ventilation simple flux,- Neuf et rénovation,- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 6 sanitaires,- Version MW (Micro-Watt) : l'offre standard pour les installations à réseau court.> Description :- Groupe COMPACT en matière plastique recyclable,- 1 piquage Ø125 cuisine,- 4 piquages Ø80 sanitaires,- 1 rejet Ø160,- Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante,- Moteur EC, basse consommation 1 vitesse,- Kit livré avec 2 culottes 1xD80 / 2xD80.