Aldes - Kit VMC EasyHOME Hygro COMBLES MW bouche cuisine CORDELETTE + gaines isolees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
volume d'air max. à 50 Pa - 340 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa - 300 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa - 190 m³/h
raccordement électrique - borne de raccordement
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280330752
Réf. Sonepar
00046033075
Réf. Fournisseur
11033075
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du boîtier/corps
plastique
volume d'air max. à 50 Pa
340 m³/h
volume d'air max. à 100 Pa
300 m³/h
volume d'air max. à 150 Pa
190 m³/h
raccordement électrique
borne de raccordement
classe d’efficience énergétique
B
avec télécommande sans fil
Non
commande à distance possible
Non
Avec commande filaire
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire
Oui
convient pour ventilation en fonction de la demande
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR)
Oui
avec capteur d'humidité externe (HR)
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
Non
avec capteur de pression
Non
convient capteur de pression (supplémentaire)
Non
avec contrôleur de zone
Non
convient au contrôleur de zone
Non
gestion via application
Non
avec détecteur de mouvement
Oui
adapté pour un détecteur de mouvement
Non
nombre de raccords d’aspiration
7
hauteur
320 mm
largeur
318 mm
Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMBLES Premium MW livré avec 3 bouches Bahia Curve dont 1 bouche cuisine cordelette, 3 filets d'Algaine isolée D80, 1 filet d'Algaine isolée D125 et 1 filet d'Algaine isolée D160