Aldes - Kit Curve bain ou cellier diamètre 80 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 155 mm
longueur avant - 155 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
diamètre nominal du canal de raccordement - 80 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280336631
Réf. Sonepar
00046033663
Réf. Fournisseur
11033663
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
155 mm
longueur avant
155 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
diamètre nominal du canal de raccordement
80 mm
profondeur d'encastrement
66 mm
régulation automatique
Oui
avec filtre
Non
Kit Curve bain ou cellier diamètre 80 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Kit manchettes et bouches pour ventilation en pièce humide,> Pour réseau de ventilation simple flux,> Pour maison individuelle ou appartement,> Neuf et rénovation.Description :> Permet de raccorder un sanitaire supplémentaire à un groupe EasyHOME® Hygro,> Kit constitué de :- Une bouche d'extraction hygroréglable BAHIA Curve BAIN D80,- Un raccord + collier EasyClip D80,- Une manchette D80.