Aldes - Kit Optiflex® Curve bain/cellier diamètre 80
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 155 mm
longueur avant - 155 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
diamètre nominal du canal de raccordement - 80 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280336679
Réf. Sonepar
00046033667
Réf. Fournisseur
11033667
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
155 mm
longueur avant
155 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
diamètre nominal du canal de raccordement
80 mm
profondeur d'encastrement
66 mm
régulation automatique
Oui
avec filtre
Non
Kit bouche Curve bain/cellier diamètre 80 compatible avec les conduits Optiflex® diamètre 90 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Kit manchettes et bouches pour ventilation en pièce humide> Pour réseau de ventilation simple flux> Pour maison individuelle ou appartement > Neuf et rénovation Description :> Permet de raccorder un sanitaire supplémentaire à un groupe EasyHOME® Hygro > Kit constitué de :- Une bouche d'extraction hygroréglable BAHIA Curve BAIN/CELLIER D80- Un raccord souple EasyClip D90- Un raccord droit EasyClip D90- Une manchette trident D80- Deux joints