Aldes - Kit Optiflex® Curve WC présence diamètre 80

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur avant - 155 mm

  • longueur avant - 155 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 80 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280336686

Réf. Sonepar

00046033668

Réf. Fournisseur

11033668

Réf. Commerciale

Aldes

largeur avant

155 mm

longueur avant

155 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

diamètre nominal du canal de raccordement

80 mm

profondeur d'encastrement

66 mm

régulation automatique

Oui

avec filtre

Non

Kit bouche Curve WC présence diamètre 80 compatible avec les conduits Optiflex® diamètre 90 mm

Les Atouts de l'article:

Application : > Kit manchettes et bouches pour ventilation en pièce humide> Pour réseau de ventilation simple flux> Pour maison individuelle ou appartement > Neuf et rénovation Description :> Permet de raccorder un sanitaire supplémentaire à un groupe EasyHOME® Hygro > Kit constitué de :- Une bouche d'extraction hygroréglable BAHIA Curve WC D80- Un raccord souple EasyClip D90- Un raccord droit EasyClip D90- Une manchette trident D80- Deux joints