Aldes - Kit Optiflex® Curve PUSH cuisine diamètre 125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 163 mm
longueur avant - 230 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280336716
Réf. Sonepar
00046033671
Réf. Fournisseur
11033671
Réf. Commerciale
Aldes
largeur avant
163 mm
longueur avant
230 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
diamètre nominal du canal de raccordement
125 mm
profondeur d'encastrement
90.8 mm
régulation automatique
Oui
avec filtre
Non
Kit bouche Curve PUSH cuisine diamètre 125 compatible avec les conduits Optiflex® diamètre 90 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Kit manchettes et bouches pour ventilation en pièce humide> Pour réseau de ventilation simple flux> Pour maison individuelle ou appartement > Neuf et rénovation Description :> Permet de raccorder une cuisine à un groupe EasyHOME® Hygro > Kit constitué de :- Une bouche d'extraction hygroréglable BAHIA Curve Cuisine D125- Deux raccords souples EasyClip D90- Deux raccords droits EasyClip D90- Deux culottes Optiflex D125 pour 2 conduits D90- Une manchette avec raccord souple trident D125- Quatre joints