Aldes - Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Compact600 Standard 1V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 600 m³/h
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP24
moteur à courant continu - Non
entraînement indirect - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280345497
Réf. Sonepar
00046034549
Réf. Fournisseur
11034549
Réf. Commerciale
Aldes
volume d'air non chargé
600 m³/h
raccordement électrique
borne de raccordement
indice de protection (IP)
IP24
moteur à courant continu
Non
entraînement indirect
Non
moteur 2 vitesses
Non
hauteur
327 mm
raccordement
à bride
Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Compact Standard 1 vitesse - Débit de 600 m³/h.
Les Atouts de l'article:
> Application:- ventilateur d'extraction ou d'insuflation centralisé simple flux standard pour système VMC tertiaire,- rénovation,- faux- plafonds / Combles / locaux techniques / toitures terrasse,- insuflation / extraction,- intérieur / extérieur / Horizontal / Vertical,> Description:- caisson d'extraction EasyVEC® Compact Standard avec un débit de 2000 m³/h,- facile à selectionner : logiciel Selector PoWair® et Conceptor Ventilation,- facile à entretenir: documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique.