Aldes - EasyVEC® C4 STD 6500 IP Dépressostat Triphasé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 6500 m³/h
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP24
moteur à courant continu - Non
entraînement indirect - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280347774
Réf. Sonepar
00046034777
Réf. Fournisseur
11034777
Réf. Commerciale
Aldes
volume d'air non chargé
6500 m³/h
raccordement électrique
borne de raccordement
indice de protection (IP)
IP24
moteur à courant continu
Non
entraînement indirect
Non
moteur 2 vitesses
Non
hauteur
760 mm
largeur
785 mm
raccordement
à bride
Caisson d'extraction EasyVEC® C4 standard avec un débit de 6500 m³/h. (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure) - 2 aspirations latérales - Dépressostat de sécurité - Alimentation triphasée
Les Atouts de l'article:
> Application : - ventilateur d'extraction centralisé simple flux Standard C4 pour système VMC,- rénovation,- combles / locaux techniques / toitures terrasse,- intérieur / extérieur.> Description : - caisson d'extraction EasyVEC® C4 Standard (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),- facile à selectionner : logiciel Selector PoWair® et Conceptor Ventilation,- facile à entretenir: documentation téléchargeable par QR code et face d'accès unique,- variation de vitesse de série pour réglage au plus près du besoin énergétique,- Dépressostat fixe 80 Pa : organe de sécurité obligatoire en VMC GAZ.