Aldes - EasyVEC® C4 MW 12000 Arrangement 2 IP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 12000 m³/h
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP24
moteur à courant continu - Non
entraînement indirect - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542281140138
Réf. Sonepar
00046114013
Réf. Fournisseur
11034844
Réf. Commerciale
Aldes
volume d'air non chargé
12000 m³/h
raccordement électrique
borne de raccordement
indice de protection (IP)
IP24
moteur à courant continu
Non
entraînement indirect
Non
moteur 2 vitesses
Non
hauteur
1015 mm
largeur
1138 mm
raccordement
à bride
Caisson d'extraction basse consommation EasyVEC® C4 Micro-Watt avec un débit de 12000 m³/h. (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure) - 2 aspirations latérales
Les Atouts de l'article:
> Application : - ventilateur d'extraction centralisé simple flux basse consommation C4 pour système VMC,- neuf et rénovation,- régulation Micro-Watt en pression constante,- combles / locaux techniques / toitures terrasse,- intérieur / extérieur.> Description : - caisson d'extraction basse consommation EasyVEC® C4 Micro-Watt (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),- facile à selectionner : logiciels Selector PoWair et Conceptor Ventilation,- facile à paramétrer via son interface intuitive,- facile à entretenir : documentation téléchargeable par QR code, face d'accès unique, compatible avec le service de supervision AldesConnect™ Pro (en option),- faible consommation.