Aldes - Caisson d'extraction EasyVEC® C4 Standard 400

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 400 m³/h

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP24

  • moteur à courant continu - Non

  • entraînement indirect - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542281156047

Réf. Sonepar

00046115604

Réf. Fournisseur

11034950

Réf. Commerciale

Aldes

volume d'air non chargé

400 m³/h

raccordement électrique

borne de raccordement

indice de protection (IP)

IP24

moteur à courant continu

Non

entraînement indirect

Non

moteur 2 vitesses

Non

hauteur

357.5 mm

largeur

336 mm

raccordement

à bride

Caisson d'extraction EasyVEC® C4 standard avec un débit de 400 m³/h (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure)

Les Atouts de l'article:

> Application :- ventilateur d'extraction centralisé simple flux Standard C4 pour système VMC,- rénovation,- combles / locaux techniques / toitures terrasse,- intérieur / extérieur.> Description :- caisson d'extraction EasyVEC® C4 Standard (certification C4 : 400 °C - 1/2 heure),- facile à selectionner : logiciel Selector PoWair® et Conceptor Ventilation,- facile à entretenir: documentation téléchargeable par QR code et face d'accès unique