Aldes - Contre-cadre volet OPTONE-H + Grille - 400x650
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur nominale du conduit - 400 mm
hauteur nominale du conduit - 650 mm
diamètre nominal du conduit - 442 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280440017
Réf. Sonepar
00046044001
Réf. Fournisseur
11044001
Réf. Commerciale
Aldes
matériau
aluminium
largeur nominale du conduit
400 mm
hauteur nominale du conduit
650 mm
diamètre nominal du conduit
442 mm
Contre-cadre pour les volets de désenfumage OPTONE-H + Grille - 400x650 avec fixation par vis
Les Atouts de l'article:
> Le contre cadre OPTONE est l'accessoire de montage indispensable pour les volets OPTONE,> Il permet de prévoir la bonne réservation dès le début du chantier,> Il permet un montage parfait du volet sur la gaine de désenfumage, sans fuite, avec un degré coupe-feu garanti, et un rendu esthétique optimal.