Aldes - Diffuseur de reprise à tôle perforée pour dalle plafond 600x600 SC 369R - D200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre nominal du canal de raccordement - 200 mm
couleur - blanc
faux-plafond modulaire - 600 + 600
hauteur d'encastrement - 108 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280511366
Réf. Sonepar
00046051136
Réf. Fournisseur
11051136
Réf. Commerciale
Aldes
matériau
acier
diamètre nominal du canal de raccordement
200 mm
couleur
blanc
faux-plafond modulaire
600 + 600
hauteur d'encastrement
108 mm
Diffuseur de reprise à tôle perforée ouvrante pour dalle plafond 600x600mm - SC 369R - D200 - Ossature Tbar - Acier peint époxy blanc RAL9003 30% - Fixation non apparente avec 3 pattes d'ancrage - Accessoires : registre, filtre G3
Les Atouts de l'article:
> Tôle perforée amovible. > Conçu à partir d'un diffuseur type SC 310 R ou SC 319 R standard intégré dans une plaque de compensation en acier. > Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > Fixation à la dalle béton non apparente à l'aide de pattes montées sur le diffuseur (fixation F16). Nota : le poids du diffuseur ne doit pas être porté par l'ossature du plafond suspendu. Utiliser les câbles de suspension page XXX. > Raccordement direct sur conduit circulaire. > Version isolée thermiquement pour éviter tout risque de condensation en conditionnement d'air.