Aldes - Diffuseur soufflage réglable carré à tôle perforée ouvrante SC310R D160 300x300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre nominal du canal de raccordement - 160 mm
couleur - blanc
faux-plafond modulaire - 600 + 600
hauteur d'encastrement - 98 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280511403
Réf. Sonepar
00046051140
Réf. Fournisseur
11051140
Réf. Commerciale
Aldes
matériau
acier
diamètre nominal du canal de raccordement
160 mm
couleur
blanc
faux-plafond modulaire
600 + 600
hauteur d'encastrement
98 mm
Diffuseur de soufflage carré à tôle perforée ouvrante SC310R - D160 - 300x300 - 1 à 4 voies grâce déflecteurs réglables individuellement - Acier peint époxy blanc RAL9003 30% - Montage ras du plafond - Fixation non apparente avec 3 pattes
Les Atouts de l'article:
> Tôle perforée amovible. > Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > Fixation à la dalle béton non apparente à l'aide de pattes montées sur le diffuseur (fixation F16). > Raccordement direct sur conduit circulaire.