Aldes - Diffuseur haute induction à jet d'air hélicoïdal Twisted pour dalle 600x600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre nominal du canal de raccordement - 200 mm
couleur - acier inoxydable
faux-plafond modulaire - 600 + 600
hauteur d'encastrement - 298 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280511632
Réf. Sonepar
00046051163
Réf. Fournisseur
11051163
Réf. Commerciale
Aldes
matériau
acier
diamètre nominal du canal de raccordement
200 mm
couleur
acier inoxydable
faux-plafond modulaire
600 + 600
hauteur d'encastrement
298 mm
Diffuseur haute induction à jet d'air hélicoïdal Twisted pour dalle 600x600 Tbar- Débit 150-600 m³/h - Très bonne diffusion avec un grand taux de brassage et écart de t° important - Blanc RAL9003 30% - Raccordement D200
Les Atouts de l'article:
> Diffuseur haute induction à jet d'air hélicoïdal Twisted > La diffusion d'air à haute induction se produit par mise en rotation du jet d'air à l'intérieur du plénum. Le cône de diffusion, en maintenant une vitesse d'éjection suffisante, assure un parfait effet Coanda (effet de plafond) et un jet d'air en forme d'hélice C'est cette hélice (ou jet hélicoïdal) qui va induire la mise en mouvement de l'air ambiant, et ainsi le mélanger à l'air insufflé pour garantir une grande homogénéité des températures dans la zone d'occupation > Idéal pour le soufflage d’air froid et d’air chaud (conditionnement d’air) avec des écarts de température importants et de faibles hauteurs de plafonds > Idéal pour des installations à débit variable (type ventilo-convecteurs gainables) > Montage en faux-plafond pour dalle 600x600 avec ossature Tbar > Grande plage de débit : 150 à 600 m³/h > Blanc RAL 9010 30% > Raccordement D200