Aldes - Grille extérieure murale en alu anodisé pour air neuf / vicié AWA 251 300x300mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur nominale du conduit - 300 mm
hauteur nominale du conduit - 300 mm
réglage du volume - autre
fixation intérieure/ grille - vis visible
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280520399
Réf. Sonepar
00046052039
Réf. Fournisseur
11052039
Réf. Commerciale
Aldes
matériau
aluminium
largeur nominale du conduit
300 mm
hauteur nominale du conduit
300 mm
réglage du volume
autre
fixation intérieure/ grille
vis visible
Grille extérieure murale en alu anodisé - Prise air neuf/rejet air vicié - AWA 251 - 300x300mm - Fixation murale par vis dans le cadre - Ailettes horizontales inclinées à 45° - Grillage de protection à mailles carrées 12x12mm en acier galva
Les Atouts de l'article:
> Grille extérieure murale en aluminium anodisé AWA 251 > Pour prise d'air neuf ou rejet d'air vicié > 300x300 mm > Cadre en aluminium extrudé et ailettes horizontales type pare-pluie en aluminium extrudé inclinées à 45° > Entraxe des ailettes de 25 mm > Partie intérieure compreant un grillage de protection à mailles carrées 12x12mm Ø 1,2mm en acier galvanisé > Fixation murale par vis dans le cadre extérieur (prépercé) > Accessoire : contre-cadre de montage en tôle d'acier galvanisé et plénum de raccordement en tôle d’acier galvanisé avec piquage arrière type MT F3