Aldes - Interrupteur de proximité monophasé 0.9kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - jaune
tension de sortie - 1...1 V
élément de base sans couvercle - Non
type de commande - bouton rotatif
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280561965
Réf. Sonepar
00046056196
Réf. Fournisseur
11056196
Réf. Commerciale
Aldes
mode de pose
saillie
couleur
jaune
tension de sortie
1...1 V
élément de base sans couvercle
Non
type de commande
bouton rotatif
Interrupteur de proximité monophasé 0.9kW - Fonction interrupteur - sectionneur de proximité marché/arrêt cadenassable de catégorie d'emploi AC 23 A (haut pouvoir de coupure)
Les Atouts de l'article:
Application : > Fonction interrupteur/sectionneur de proximité marche/arrêt cadenassable, de catégorie d'emploi AC 23A (haut pouvoir de coupure)> Compatible avec tous ventilateurs monophasé de puissance maxi = 0,9KW Description : > Boîtier IP 64 pour montage en saillie> Livré avec notice de raccordement