Aldes - Kit de conduits et accessoires diamètre 51mm série T pour 3 prises
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 51 mm
longueur - 2500 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280702313
Réf. Sonepar
00046070231
Réf. Fournisseur
11070231
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal du conduit
51 mm
longueur
2500 mm
Kit de conduits et accessoires diamètre 51mm série T pour 3 prises aspiration centralisée
Les Atouts de l'article:
Application :> Réseau de conduits d'aspiration et accessoires dimensionnés pour 3 prises> Neuf et grosse rénovation> Passage en comble, contre-cloison ou sous dalleDescription :> Kit de conduits d'aspiration centralisée pour un total de 3 prises> Prises non incluses> Faible pertes de charges qui garantissent un transport efficace des poussières (vitesse des poussières > 110 km/h)> Matière PVC> Diamètre 51mm