Aldes - Batterie BCA monophasé - Diamètre 200 3kW

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280907572

Réf. Sonepar

00046090757

Réf. Fournisseur

11090757

Réf. Commerciale

Aldes

Batterie BCA monophasé - Diamètre 200 3kW - Chauffage aéraulique pour locaux tertiaires ou industriels

Les Atouts de l'article:

> Virole en acier galvanisé avec joints. > Circuit en acier inoxydable AISI 321 L. > Alimentation monophasée 230 V ou triphasée 400 V. > Disponible avec 1, 2 ou 3 circuits blindés (1C, 2C ou 3C). > Boîtier IP 40. > Limiteur de température automatique et manuel (60°C / 120°C jusqu'au Ø 250, au-delà 79°C / 113°C).