Aldes - Batterie BCA Régulée triphasé - Diamètre 315 - 12kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280908258
Réf. Sonepar
00046090825
Réf. Fournisseur
11090825
Réf. Commerciale
Aldes
type d'accessoire/pièce détachée
autre
Batterie BCA Régulée triphasé - Diamètre 315 - 12kW - Chauffage régulé de l'air insufflé sur le réseau de VMC
Les Atouts de l'article:
> Virole acier galvanisé avec joints. Boîtier de régulation IP 40. Réglage par potentiomètre dans le boîtier. > Limiteur de température automatique et manuel (60°C / 120°C jusqu'au Ø 250, au-delà 79°C / 113°C). > 4 entrées, pressostat pour contrôle de débit, sonde de gaine, thermostat d'ambiance et pilotage externe.