Aldes - Collier en acier galvanisé isolé - diamètre 125 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 125 mm
modèle - fermé
matériau - autre
type de fixation - trou de vis
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280910602
Réf. Sonepar
00046091060
Réf. Fournisseur
11091060
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal
125 mm
modèle
fermé
matériau
autre
type de fixation
trou de vis
couleur
autre
Collier en acier galvanisé isolé - diamètre 125 mm - Livré avec visserie - Supportage des conduits et accessoires - Amortissement des vibrations grâce au joint caoutchouc
Les Atouts de l'article:
Application :> Supportage des conduits et accessoires Ø125 mm,> Amortissement des vibrations grâce au joint caoutchouc.Description :> Collier en acier galvanisé avec joint en caoutchouc Ø125 mm,> Livré à l'unité avec visserie,> Ecrou d'embase M8,> Vis de serrage M6,> Fermeture pratique.