Aldes - Barre standard GALVA 3 mètres et de diamètre 315 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - acier
diamètre nominal du conduit - 315 mm
longueur - 300 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280912484
Réf. Sonepar
00046091248
Réf. Fournisseur
11091248
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du conduit
acier
diamètre nominal du conduit
315 mm
longueur
300 mm
Barre standard GALVA 3 mètres et de diamètre 315 - Facilité de montage des accessoires par emboitage
Les Atouts de l'article:
Application : > Pour le raccordement de tous réseaux de distribution d'air.Description :> Conduit droit circulaire en tôle d'acier galvanisé agraphé en hélice de longueur 3 m Ø315.