Aldes - Barre standard GALVA 3 mètres et de diamètre 500 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - acier
diamètre nominal du conduit - 500 mm
longueur - 300 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280912514
Réf. Sonepar
00046091251
Réf. Fournisseur
11091251
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du conduit
acier
diamètre nominal du conduit
500 mm
longueur
300 mm
Barre standard GALVA 3 mètres et de diamètre 500 - Facilité de montage des accessoires par emboitage
Les Atouts de l'article:
Application : > Pour le raccordement de tous réseaux de distribution d'air.Description :> Conduit droit circulaire en tôle d'acier galvanisé agraphé en hélice de longueur 3 m Ø500.