Aldes - Filet de 6m Algaine isolée D150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
qualité du matériau - autre
avec joint prémonté - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280916222
Réf. Sonepar
00046091622
Réf. Fournisseur
11091622
Réf. Commerciale
Aldes
qualité du matériau
autre
avec joint prémonté
Non
Filet de 6m Algaine isolée D150, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle
Les Atouts de l'article:
Application > Conduit souple plastique Algaine pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle > Neuf ou rénovation Description> Filet de 6m Algaine isolée diamètre 150 mm> Conduit intérieur : Film PVC + fil d'acier> Conduit extérieur : film polyester aluminisé> Isolant : laine de verre épaisseur 25 mm> Température d'utilisation : -10°C / +120°C (en ponctuel)> Conditionnement filet par 6 mètres