Aldes - Carton de 6m Algaine isolee 50mm D200mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
qualité du matériau - autre
avec joint prémonté - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280916444
Réf. Sonepar
00046091644
Réf. Fournisseur
11091644
Réf. Commerciale
Aldes
qualité du matériau
autre
avec joint prémonté
Non
Carton de 6m Algaine isolée 50mm d200mm, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle
Les Atouts de l'article:
Application :> Conduit souple plastique Algaine pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle > neuf ou rénovation Description :> CARTON 6M ALGAINE ISO50 D200> Conduit intérieur : Film PVC + fil d'acier> Conduit extérieur : film polyester aluminisé> Isolant : laine de verre épaisseur 50 mm> Température d'utilisation : -10°C / +120°C (en ponctuel)> Conditionnement carton par 6 mètres