Aldes - Conduit flexible souple L 10m Algaine alu M0 diamètre 125 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - acier
diamètre nominal du conduit - 125 mm
longueur - 1000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280919032
Réf. Sonepar
00046091903
Réf. Fournisseur
11091903
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du conduit
acier
diamètre nominal du conduit
125 mm
longueur
1000 mm
Conduit flexible souple longueur 10m Algaine alu M0 diamètre 125 - Laminé d'alu et de polyester collés autour d'un fil acier en spirale - Permet le raccordement entre le réseau rigide et le terminal
Les Atouts de l'article:
Application :> Conduits flexibles aluminium permettant le raccordement entre le réseau rigide et le terminal en tertiaireDescription :> Laminé (90 microns) d'alu et de polyester collés autour d'un fil acier en spirale diamètre 125 mm. Assure une meilleure étanchéité et résistance mécanique au déchirement en comparaison de gaines 100 % aluminium> Conditionnement : 10 m compactés en50 cm> Rayon de cintrage : 0,6 D> Classé A1 selon l'arrêté du 21/11/2002