Aldes - Conduit flexible souple L 10m Algaine alu calorifugé M0-M1 diamètre 160mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - aluminium
diamètre nominal du conduit - 160 mm
longueur - 1000 mm
épaisseur d'isolation - 25 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280919193
Réf. Sonepar
00046091919
Réf. Fournisseur
11091919
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du conduit
aluminium
diamètre nominal du conduit
160 mm
longueur
1000 mm
épaisseur d'isolation
25 mm
Conduit flexible souple longueur 10m Algaine alu calorifugé M0-M1 diamètre 160 - Gaine en algaine alu avec isolant thermique en laine de verre 25mm enveloppée d'alu armée - Raccordement finale du piquage à la bouche avec isolation thermique
Les Atouts de l'article:
Application : > Raccordement terminal du piquage à la bouche avec isolation thermique sur tous réseaux tertiaires> Température d'utilisation : -30°C à +250°CDescription :> Gaine intérieure en algaine alu ; isolant thermique en laine de verre 25 mm ; enveloppe alu armée en extérieur diamètre 160 mm> Conditionnement : 10 m compactés en 1,2 m> Rayon de cintrage : 0,6 D + 25 mm> Classé A1 selon l'arrêté du 21/11/2002