Aldes - Conduit flexible souple L 10m Algaine alu insonorisé M0-M1 diamètre 125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - aluminium
diamètre nominal du conduit - 125 mm
longueur - 1000 mm
mur intérieur perforé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280919322
Réf. Sonepar
00046091932
Réf. Fournisseur
11091932
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du conduit
aluminium
diamètre nominal du conduit
125 mm
longueur
1000 mm
mur intérieur perforé
Oui
Conduit flexible souple longueur 10m Algaine alu insonorisé M0-M1 diamètre 125 - Algaine alu perforée avec isolant phonique en laine de verre 25mm enveloppée d'alu armée - Raccordement finale du piquage à la bouche avec isolation phonique
Les Atouts de l'article:
Application : > Raccordement terminal du piquage à la bouche avec isolation phonique sur tous réseaux tertiaires> Température d'utilisation : -30°C à +250°CDescription :> Gaine intérieure en algaine alu perforée ; isolant phonique en laine de verre 25 mm ; enveloppe alu armée en extérieur diamètre 125 mm> Conditionnement : 10 m compactés en 1,2 m> Rayon de cintrage : 0,6 D + 25 mm> Gaine intérieure classé A1 selon l'arrêté du 21/11/2002