Aldes - Raccord femelle en acier galvanisé - diamètre 200 mm

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • connexion pièce auxiliaire - Oui

  • qualité du matériau - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280930662

Réf. Sonepar

00046093066

Réf. Fournisseur

11093066

Réf. Commerciale

Aldes

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé Sendzimir

diamètre nominal du conduit

200 mm

connexion pièce auxiliaire

Oui

qualité du matériau

autre

avec joint prémonté

Non

Raccord femelle en acier galvanisé - diamètre 200 mm - Permet le raccordement entre deux accessoires

Les Atouts de l'article:

Application :> Raccordement entre deux accessoires de même diamètre en réseau tertiaire et collectifDescription : > Raccord en acier galvanisé diamètre 200 mm