Aldes - Raccord femelle en acier galvanisé - diamètre 250 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit - 250 mm
connexion pièce auxiliaire - Oui
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280930679
Réf. Sonepar
00046093067
Réf. Fournisseur
11093067
Réf. Commerciale
Aldes
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit
250 mm
connexion pièce auxiliaire
Oui
qualité du matériau
autre
avec joint prémonté
Non
Raccord femelle en acier galvanisé - diamètre 250 mm - Permet le raccordement entre deux accessoires
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement entre deux accessoires de même diamètre en réseau tertiaire et collectifDescription : > Raccord en acier galvanisé diamètre 250 mm