Aldes - Coude en acier galvansé 90° - diamètre 355 mm

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 355 mm

  • angle du coude - 90 °

  • matériau du conduit - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280933090

Réf. Sonepar

00046093309

Réf. Fournisseur

11093309

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre nominal du conduit

355 mm

angle du coude

90 °

matériau du conduit

acier

Coude en acier galvanisé 90° - diamètre 355 mm - Permet le changement de direction d'un réseau à 90°

Les Atouts de l'article:

Application :> Changement de direction à 90° d'un réseau tertiaire et collectif Description : > Coude 90° en acier galvanisé diamètre 355 mm