Aldes - Coude en acier galvansé 90° - diamètre 400 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 500 mm
angle du coude - 90 °
matériau du conduit - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280933106
Réf. Sonepar
00046093310
Réf. Fournisseur
11093310
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal du conduit
500 mm
angle du coude
90 °
matériau du conduit
acier
Coude en acier galvanisé 90° - diamètre 400 mm - Permet le changement de direction d'un réseau à 90°
Les Atouts de l'article:
Application :> Changement de direction à 90° d'un réseau tertiaire et collectif Description : > Coude 90° en acier galvanisé diamètre 400 mm