Aldes - Coude galvanisé 90° - Diamètre 100 mm embouti

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 100 mm

  • angle du coude - 90 °

  • matériau du conduit - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280933816

Réf. Sonepar

00046093381

Réf. Fournisseur

11093381

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre nominal du conduit

100 mm

angle du coude

90 °

matériau du conduit

acier

Coude galvanisé 90° - Diamètre 100 mm embouti - Permet le changement de direction d'un réseau à 90°

Les Atouts de l'article:

Application :> Changement de direction à 90° d'un réseau tertiaire et collectif Description : > Coude 90° embouti en acier galvanisé diamètre 100 mm