Aldes - Registre en acier galvanisé RG diamètre 200 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - acier
diamètre nominal du conduit - 200 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280944430
Réf. Sonepar
00046094443
Réf. Fournisseur
11094443
Réf. Commerciale
Aldes
matériau du conduit
acier
diamètre nominal du conduit
200 mm
Registre galvanisé - Diamètre 200 mm - Permet un réglage de la pression dans des branches de réseaux aérauliques
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet un équilibrage des débits d'airs sur les différentes branches d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectifDescription :> Registre en acier galvanisé diamètre 200 mm > Réglage manuel> Poignée plastique verrouillable par vis, axes en lexan classés M1