Aldes - Piège à son circulaire OCTA D125 avec joint - Isolation laine minérale 50mm - M0

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau tube intérieur - aluminium

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • diamètre externe du canal - 224 mm

  • matériau tube extérieur - aluminium

  • raccordement - extrémité du conduit

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280946328

Réf. Sonepar

00046094632

Réf. Fournisseur

11094632

Réf. Commerciale

Aldes

matériau tube intérieur

aluminium

diamètre nominal du conduit

125 mm

diamètre externe du canal

224 mm

matériau tube extérieur

aluminium

raccordement

extrémité du conduit

matériau isolant

autre

avec joint prémonté

Oui

Piège à son circulaire Octa D125 avec joint - Longueur : 600 mm - Acier galvanisé - Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur 50mm - Certification au feu M0 - Etanchéité du produit Classe D

Les Atouts de l'article:

> Enveloppe extérieure en tôle galva pleine ou alu. > Enveloppe intérieure en tôle galva perforée ou alu. > Viroles de raccordement à joint du Ø 125 au Ø 630 mm. Viroles de raccordement standards au delà. > Isolant acoustique : laine de roche + voile de verre. > Classement au feu M0.