Aldes - Piège à son circulaire OCTA D200 avec joint - Isolation laine minérale 50mm - M0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tube intérieur - aluminium
diamètre nominal du conduit - 200 mm
diamètre externe du canal - 300 mm
matériau tube extérieur - aluminium
raccordement - extrémité du conduit
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280946342
Réf. Sonepar
00046094634
Réf. Fournisseur
11094634
Réf. Commerciale
Aldes
matériau tube intérieur
aluminium
diamètre nominal du conduit
200 mm
diamètre externe du canal
300 mm
matériau tube extérieur
aluminium
raccordement
extrémité du conduit
matériau isolant
autre
avec joint prémonté
Oui
Piège à son circulaire Octa D200 avec joint - Longueur : 600 mm - Acier galvanisé - Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur 50mm - Certification au feu M0 - Etanchéité du produit Classe D
Les Atouts de l'article:
> Piège à son circulaire Octa D200 avec joint pour atténuer fortement la propagation du bruit dans un réseau de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments collectifs ou tertiaires > Très faible taux de fuite : étanchéité du produit Classe D selon la norme EN 1751 > Longueur : 600 mm > Enveloppe en acier galvanisé > Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur 50mm > Certification au feu M0 du produit complet