Aldes - Piège à son circulaire OCTA D315 à joint - Isolation laine minérale 100mm - M0

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau tube intérieur - aluminium

  • diamètre nominal du conduit - 315 mm

  • diamètre externe du canal - 500 mm

  • matériau tube extérieur - aluminium

  • raccordement - extrémité du conduit

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280946366

Réf. Sonepar

00046094636

Réf. Fournisseur

11094636

Réf. Commerciale

Aldes

matériau tube intérieur

aluminium

diamètre nominal du conduit

315 mm

diamètre externe du canal

500 mm

matériau tube extérieur

aluminium

raccordement

extrémité du conduit

matériau isolant

autre

avec joint prémonté

Oui

Piège à son circulaire Octa D315 avec joint - Longueur : 600 mm - Acier galvanisé - Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur 100mm - Certification au feu M0 - Etanchéité du produit Classe D

Les Atouts de l'article:

> Piège à son circulaire Octa D315 avec joint pour atténuer fortement la propagation du bruit dans un réseau de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments collectifs ou tertiaires,> Très faible taux de fuite : étanchéité du produit Classe D selon la norme EN 1751,> Longueur : 600 mm,> Enveloppe en acier galvanisé,> Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur 100mm,> Certification au feu M0 du produit complet.