Aldes - Piège à son circulaire OCTA à baffle D630 à joint - Isolation 100mm - M0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tube intérieur - autre
diamètre nominal du conduit - 630 mm
diamètre externe du canal - 800 mm
épaisseur d'isolation - 50 mm
matériau tube extérieur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3542280949978
Réf. Sonepar
00046094997
Réf. Fournisseur
11094997
Réf. Commerciale
Aldes
matériau tube intérieur
autre
diamètre nominal du conduit
630 mm
diamètre externe du canal
800 mm
épaisseur d'isolation
50 mm
matériau tube extérieur
autre
raccordement
extrémité du conduit
matériau isolant
autre
avec joint prémonté
Oui
Piège à son circulaire Octa à baffle D630 à joint - Acier galvanisé - Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur : 100mm - Epaisseur baffle : 100 mm - Longueur : 900 mm - Certification feu M0
Les Atouts de l'article:
Piège à son > Enveloppe extérieure en tôle galvanisée pleine. > Viroles de raccordement à joint. > Enveloppe intérieure en tôle galvanisée perforée. > Isolant acoustique : laine de roche + voile de verre. > Classement au feu M0. Baffle central > Panneaux monoblocs en laine de roche. > Voile de verre anti-défibrage. > Cadre en acier galvanisé. > Bords d'attaques intégrés au baffle. > Baffle épaisseur 50 mm jusqu'au Ø 355 mm et 100 mm audelà. > Classement au feu M1.