Aldes - Té équerre galvanisé à joint - Diamètre 250/200 mm

ALDES AERAULIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 200 mm

  • angle - 90 °

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé Sendzimir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3542280980124

Réf. Sonepar

00046098012

Réf. Fournisseur

11098012

Réf. Commerciale

Aldes

matériau

acier

diamètre nominal conduite raccordement 1

200 mm

angle

90 °

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

galvanisé Sendzimir

forme de finition

pièce en T

modèle en T inversé

Oui

diamètre nominal conduite raccordement 2

250 mm

diamètre nominal conduite raccordement 3

250 mm

avec joint prémonté

Oui

Té équerre galvanisé à joint - Diamètre 250/200 mm - Permet un raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 90°

Les Atouts de l'article:

Application :> Raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 90° en réseau tertiaire et collectif Description : > Té à joint en acier galvanisé diamètre 250/200 mm